バイオキーパー水和剤

バイオキーパー水和剤 日産化学

難防除病害である軟腐病に対する初めての微生物防除剤です。
有効成分は「生きた菌」なので雨の影響を受けにくい薬剤です。このことから、病気の発生しやすい雨の時期の散布にも適しています。
農薬の散布回数にカウントされませんので、特別栽培農産物に適しています。

適合病害虫かいよう病、軟腐病、軟腐細菌病 有効成分非病原性エルビニア・カロトボーラ CGE234M403 性状類白色水和性微粒 適合作物かんきつ、野菜類(かぼちゃ、ズッキーニを除く)、かぼちゃ、ズッキーニ、はれいしょ、シクラメン 農林水産省登録第(号)19679 毒劇区分普通物 内容量1袋(100g)
注意
※本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等の関係機関の指導を受けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41964117 -
1,490
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする