azbil(旧:山武)
リミットスイッチ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計)
保護構造
IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
ヘッド形状
ローラレバー
アクチュエータの種類
標準ローラレバー
接触形式
2回路双断(DPDT×1)
使用湿度範囲(%RH)
95以下
端子形状
M4角座金付きなべ小ねじ
内容量
1個
関連資料:
寸法、仕様情報(2.21MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点
耐食性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41968764
1LX8001R4XHM
銀
耐食
¥
61,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
41日以内出荷
返品不可
41968773
1LX8001R4KLX
金めっき
標準
¥
47,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
41日以内出荷
返品不可
41968789
1LX8001R4KHX
金めっき
標準
¥
47,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
41日以内出荷
返品不可
41968798
1LX8001R4KHM
金めっき
耐食
¥
67,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください