APC(シュナイダーエレクトリック)
APC UPS専用USBケーブル USB to RJ45
Smart-UPS RTおよび Smart-UPS の製品型番が SUA2200JB、SUA3000JB、SUA3000RMJ2UB のモデル用USBケーブル
質量(kg)
0.36
出力
【ポート数】1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
38×178×152
保管温湿度範囲
-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲
0~45℃/0~95%
標高(m)
動作時:0~15000m、保管時:0~15000m
コネクタA
DB9(シンプル・シグナリング)
コネクタB
DB9(シンプル・シグナリング)
内容量
1個
関連資料:
サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42005514
AP9827
¥
10,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る