promina LED HEAD LIGHT アルファロメオ MITO専用キット(ブルーモーション車用)

promina LED HEAD LIGHT アルファロメオ MITO専用キット(ブルーモーション車用) Seabass Link promina LED HEAD LIGHT アルファロメオ MITO専用キット(ブルーモーション車用) Seabass Link

アルファロメオ ミトのハロゲンヘッドライトをLED仕様にバージョンアップするキットです。
省電力により車両への負担を軽減させ、瞬時に前方を明るく照らし安全運転をサポートします。

消費電力(W)28(1灯分) 全光束(Lm)5800(2灯合計) 色温度(K)6000 保証期間購入より2年間 定格作動電圧(V)DC8~16.5 ファン冷却電動:あり(防塵防水IP67仕様) 年式対応年式:2009.05~ 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42005776 PMEMT60
32,000
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする