IDIES 半袖シャツ 684

IDIES 半袖シャツ 684 - ホシ服装IDIES 半袖シャツ 684 - ホシ服装IDIES 半袖シャツ 684 - ホシ服装
(1件のレビュー)

永遠の定番素材であるライトツイルを使用した高機能ワークユニフォーム。
着る人にとって本当に役に立つしっかりとした汗対策としての吸汗速乾機能+抗菌防臭機能+消臭機能を付加。
また、シャツの衿裏には吸汗速乾メッシュを装備。

種別半袖シャツ機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭芯地(部分使用)、帯電防止素材混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトライトツイル)シリーズ680仕様衿部消臭芯地使用、台衿裏ドライメッシュ仕様、ペン差しポケットRoHS指令(10物質対応)対応袖丈半袖内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42027835684ライトグレーM
7,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027844684ライトグレーL
7,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027878684ライトグレー4L
7,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027887684ライトグレー5L
7,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027896684ODM
7,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027905684ODL
7,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027923684OD3L
7,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027939684OD4L
7,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027948684OD5L
7,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027957684ダークネイビーM
7,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027975684ダークネイビーLL
7,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027993684ダークネイビー4L
7,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028009684ダークネイビー5L
7,100
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
返品不可
42027853684ライトグレーLL
7,100
取扱い終了
返品不可
42027869684ライトグレー3L
7,100
取扱い終了
返品不可
42027914684ODLL
7,100
取扱い終了
返品不可
42027966684ダークネイビーL
7,100
取扱い終了
返品不可
42027984684ダークネイビー3L
7,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42027869
2023-09-09
用途: 軽作業、社内着
卸売・小売業

この手の半袖シャツをいろいろ試してきましたがこれのシャツが一番しっくりきています。夏場のワイシャツは暑くてつらいので、作業服にしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする