和平フレイズ
パンツール フライパン用キッチンバサミ
フライパンの上でそのままステーキをカット! 刃先ガードが付いているから、フライパンを傷つけません。
材質
刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度80度)、刃先ガード:ナイロン(ガラス繊維入、耐熱温度230度)
質量(g)
59
寸法(cm)
7.9×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42042517
RE-6740
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください