和平フレイズ 和平フレイズの 厨房用品 和平フレイズの キッチン・調理用品 和平フレイズの スライサー・削り/おろし/ジューサー ジー・クック カセット式野菜調理器 ジー・クック カセット式野菜調理器 注文コード 42043305 刃を取り替えて4つの調理ができます。 材質刃部:ステンレス鋼、本体:ABS樹脂(耐熱温度80度) 質量(g)141 外形寸法(cm)約10.2×2.1×28.9 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GC-148 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 42043305 GC-148 ¥800 ¥599 ¥599 ¥659 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 太千切り器 フルベジ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 千切り・ツマ切り器 フルベジ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ミニ千切りスライサー プログレード 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 元祖やきやき キャベみじん 和平フレイズ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ Simplice ワイド4プレート野菜調理器セット(ピーラー付) パール金属 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ Simplice 3プレート野菜調理器ザル・ボウルセット パール金属 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ おろし器 プログレード 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ ののじ サラダおろしライト ペールグリーン ののじ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ののじ 大根スリスリライ ののじ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ののじ サラダおろしライト ペールオレンジ ののじ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ Simplice ビッグ竜巻チョッパー パール金属 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ Simplice チョッパー&おろし・スライサー・千切りセット パール金属 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ Simplice レモン・オレンジ絞り(容器付き) パール金属 税込¥604 ¥549 バスケットへ KT-046 カウンタークロス袋入 レギュラー ホワイト やなぎプロダクツ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ナイロンお玉 TAKAGI(高儀) 税込¥142 ¥129 バスケットへ ナイロンジャンボターナー TAKAGI(高儀) 税込¥164 ¥149 バスケットへ ナイロンターナー TAKAGI(高儀) 税込¥142 ¥129 バスケットへ ナイロンバタービター TAKAGI(高儀) 税込¥142 ¥129 バスケットへ UK ディッシャー用バネ UK(三宝) 税込¥88 ¥80 バスケットへ パックスタッフ ジャストロック エビス 税込¥186~ ¥169~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品スライサー・削り/おろし/ジューサー野菜スライサー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります おろし金 野菜スライサー ハンドル式スライサー ジューサー・絞り器 鰹節削り チーズおろし・スライサー シェアする マイページ 最近見た商品