和平フレイズ 和平フレイズの 厨房用品 和平フレイズの キッチン・調理用品 和平フレイズの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り ベジート ワイドピーラー グリーン色 ベジート ワイドピーラー 注文コード 42044678 ワイドサイズの斜め刃で、キャベツの千切りもらくらく。 材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)ポリスチレン 幅(mm)118 全長(mm)172 色グリーン 質量(g)40.8 寸法(cm)約17.2×11.8×1.8 耐熱温度(℃)80 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RE-7085 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 42044678 RE-7085 ¥1,200 ¥599 ¥599 ¥659 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ピーラー プログレード 税込¥1,208~ ¥1,098~ 元祖やきやき キャベツピーラー 和平フレイズ 税込¥989 ¥899 バスケットへ ST パイ切車 No.518 タイガークラウン 税込¥659 ¥599 バスケットへ 18-8衛生芋くり EBM(江部松商事) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ おウチで楽しい いなり寿司の型 パール金属 税込¥219 ¥199 バスケットへ とびだせ!!おすし パール金属 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ おウチで楽しい 握り寿司の型 パール金属 税込¥219 ¥199 バスケットへ おウチで楽しい 細巻き寿司の型 パール金属 税込¥219 ¥199 バスケットへ PC五平餅押し型 ノーブランド 税込¥12,078~ ¥10,980~ 樹脂スダレ 和彩 グリーン(100枚入) ノーブランド 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 樹脂スダレ 和彩 ダークブラウン(100枚入) ノーブランド 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 樹脂スダレ てんだい(100枚入) ノーブランド 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 樹脂スダレ バンブー(100枚入) ノーブランド 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ リトルジャックソー 本体 レザーソー 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 深型角バット ミネックスメタル 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 深型角バット用ざる ミネックスメタル 税込¥978 ¥889 バスケットへ 18-8ステンレスコンテナ SUGICO(スギコ) 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ Simplice ナイロンお玉 パール金属 税込¥582 ¥529 バスケットへ マイチョイス ステンレス製シンプルマドラー パール金属 税込¥571 ¥519 バスケットへ ベジライブ PC.油引き棒 パール金属 税込¥241 ¥219 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品抜き型・細工用品・皮むき・卵切りピーラー・皮むき 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります ピーラー・皮むき おにぎり型 卵切り 押し型 野菜等抜き型 殻割り・種取り 細工切り 煎り網 巻きす・鬼す 専用カッター・くりぬき 焼きリング シェアする マイページ 最近見た商品