かちこれ スリムマグ

かちこれ スリムマグ - 和平フレイズかちこれ スリムマグ - 和平フレイズかちこれ スリムマグ - 和平フレイズかちこれ スリムマグ - 和平フレイズ
(1件のレビュー)

持ち運びに最適なスリムタイプ。
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造で保温・保冷OK。
お弁当やレジャーはもちろん、オフィスや寝室での水分補給にも便利です。

材質ステンレス鋼、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム商品タイプスクリュータイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42045658KR-8277300ホワイト
1,500
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
42045667KR-8278300ネイビー
1,500
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
42045676KR-8279600ホワイト
2,000
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
42045685KR-8280600ネイビー
2,000
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42045667
2022-09-04
用途: 屋外作業中
イチローコレクション シバタ卸売・小売業

スラックスのポケットに邪魔にならずにコンパクトに出し入れ出来て、冷水を入れて、暑さの時に4時間以上経っても冷たさが維持して、とても満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする