和平フレイズ
ミル マグボトル
牛乳ビンみたいなまあるい形がかわいいマグボトル。真空断熱構造で保温も保冷もOK。持ち運びやすい容量350ml。保温効力:68度以上(6時間)
保冷効力:9度以下(6時間)
容量(mL)
350
色
ミント
材質
ステンレス鋼(真空断熱構造)、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
181
寸法(cm)
約6.8×6.8×16.9
商品タイプ
スクリュータイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42045694
MR-8292
¥
2,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください