イミオ ポータブルタンブラー

イミオ ポータブルタンブラー - 和平フレイズイミオ ポータブルタンブラー - 和平フレイズ

卓上のタンブラーに密閉性のあるキャップを取り付け、オフィスや外出先でも衛生的に携帯できるようにしました。真空断熱構造で保温・保冷性能も優れており、外面は結露しにくく熱くなりません。

材質ステンレス鋼(真空断熱構造)、蓋:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム商品タイプスクリュータイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42045719IM-0001360ホワイト
2,500
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
42045737IM-0004480ホワイト
3,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
42045728IM-0002360ブラック
2,500
取扱い終了
返品不可
42045746IM-0005480ブラック
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする