和平フレイズ
イミオ スリムボトル
質感の高いデザインにこだわり、真空断熱構造で優れた保温・保冷性を実現。オフィスやレジャーなど飲み物が必要なシーンに溶け込むデザインです。
容量(mL)
300
材質
ステンレス鋼(真空断熱構造)、蓋:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
209
寸法(cm)
約5.8×5.8×19.1
商品タイプ
スクリュータイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42045755
IM-0007
ホワイト
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42045764
IM-0008
ピンク
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42045773
IM-0009
ブラック
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください