和平フレイズ
イミオ ポータブルボトルセット
卓上のタンブラーに密閉性のあるキャップを取り付け、オフィスや外出先でも衛生的に携帯できるようにしました。真空断熱構造で保温・保冷性能も優れており、外面は結露しにくく熱くなりません。
容量(mL)
360
色
ホワイト・ブラック
材質
ステンレス鋼(真空断熱構造)、蓋:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
寸法(cm)
約8.2×8.2×18.4
商品タイプ
スクリュータイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42045798
IM-0011
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください