モノタロウ

ゴールドビット

ゴールドビット - モノタロウゴールドビット - モノタロウゴールドビット - モノタロウゴールドビット - モノタロウゴールドビット - モノタロウゴールドビット - モノタロウゴールドビット - モノタロウゴールドビット - モノタロウ
(31件のレビュー)

ホルダーに収納したビットセットです。
ホルダーはベルトにも付けることができ、必要な時にすぐに取り出すことができます。
マグネットタイプです。

用途
電動、充電ドライバーでのネジ締めに
材質
S2
刃形
+
差込角対辺(mm)
6.35
先端サイズ(#)
2
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
内容量
1セット(10本)
注意
※用途以外では使用しないでください
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 4302346343023463-65
¥719
¥791(税込)
当日出荷
1年間返品保証
- 4302347943023479-110
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
- 4302348843023488-150
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ゴールドビット.

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-01
用途: パレットの製作
農・林・水産業

パレットの制作時にネジを使って作る時に使用、沢山使うと思いこの商品を購入、思ったより茂丈夫で1本で、180X150のパレットを15作ることが出来ました。まだ使えそうです。

対象商品 : 43023463
2026-09-18
用途: ネジ締め
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えて大丈夫です。後はどれぐらい持つかです。

対象商品 : 43023479
2025-03-10
用途: ピアスビス打ち込み
建設業・工事業

一本120円位なので毎日交換して使っています。コスパは妥当な感じです

2025-05-20
用途: 電気配線の接続
株式会社SK.SHIMIZUオート 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

サドルの取り付けなどに使っています。値段勝負ですかね。先が丸くなったら即交換かと。あとは、使い方の問題ですかね。

1人が参考にしています
2025-07-06
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

ホルダーがついているので保管時にバラバラにならず便利です。耐久性は普通です。

対象商品 : 43023463
2023-11-10
用途: ネジをしめる

いつも購入しています。
ホルダーがあるので保管しやすく、使い勝手がいいです。

対象商品 : 43023463
2023-04-11
用途: 工事現場に
株式会社松井組 様

工事現場の通常使用する工具の在庫補充用として購入しました。コスパよく満足です。

対象商品 : 43023463
2022-12-30
用途: 主にDIY用
その他業種

他社製より安く購入できて良かった。耐久性に関しては使用頻度が少ないので判断できないが、問題は無さそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする