曜日別特売

LEDリアライト

LEDリアライト - Palmy Sports
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

高輝度赤色LEDを装備したシンプルデザインのテールライト
点灯、点滅の2モード搭載
ON、OFF、モード切り替えはスイッチひとつの簡単操作
工具不要で簡単に取り付けできるシリコンバンドブラケット
ライトとブラケットは縦横方向の固定が可能で、上下の角度調整も可能
リリースレバーによる簡単脱着式で持ち運びができて盗難の心配も無用
急な雨にも安心な生活防水仕様(※完全防水ではありません)
使用時間:約85時間(点灯)、約100時間(点滅)
使用電池:CR2032x2個

付属品専用ブラケット、モニター電池寸法(mm)55×28×13(本体のみ突起除く)質量(g)35(電池、ブラケット含む)適合ブラケット約Φ25.4~30.9mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46420177PS-6068R
1,290
669
値下げ
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする