JETSET
26inch アルミリム A/V 32H
2層式
材質
アルミ
ホール数
32H
バルブ形式
米式
規格
H/E
サイズ
26×1.50H/E
仕様
スポーク穴:32H、バルブ穴:A/V(米式バルブ)、ジョイント:Pinned
寸法(mm)
幅19.0×外幅24.4×高さ16.1
質量(g)
520
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46423239
-
シルバー
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46423248
-
ブラック
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください