コレットホルダ/DP

コレットホルダ/DP - MSTコーポレーションコレットホルダ/DP - MSTコーポレーションコレットホルダ/DP - MSTコーポレーションコレットホルダ/DP - MSTコーポレーションコレットホルダ/DP - MSTコーポレーションコレットホルダ/DP - MSTコーポレーション

丸シャンク電極用
D・Pホルダシステム(型彫放電加工機用ツーリング):D・Pホルダは小型電極を対象に、電極成形加工から放電加工までを効率良く、高精度に行うシステムです。

付属品スパナ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
Φd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4276335927.635Φ362.6~10
30,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
4276336827.765Φ506~20
32,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする