MSTコーポレーション
スリムライン UNO
一体型のホルダで精度、剛性、バランス特性に優れている
片角3度のスリムなボディは接近性にも優れており、干渉の大きい壁際の加工に最適
寸法D(Φmm)
3.175
寸法C(Φmm)
6.175
寸法t(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法g(mm)
剛性値S(μm/kgf)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42767349
E40-SLSA3.175-50-M22UNO
50
22
バランス値:0.7
4.4
¥
35,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42767358
E25-SLSA3.175-35UNO
35
17
バランス値:0.37
3.5
¥
34,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42767367
E32-SLSA3.175-50-M22UNO
50
22
バランス値:0.4
4.4
¥
35,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください