MSTコーポレーション
スリムライン モノ3°
一体型のホルダで精度、剛性、バランス特性に優れている。
片角3度のスリムなボディは接近性にも優れており、干渉の大きい壁際の加工に最適。
内容量
1個
注意
※最大挿入長に注意:工具最大挿入長(h)を越えて工具を挿入すると、ホルダが機械主軸に正確にクランプされず故障の原因となります。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法t(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法L1(mm)
寸法C1(Φmm)
寸法C2(Φmm)
寸法D1(Φmm)
H(mm)
h(mm)
寸法g(mm)
剛性値S(μm/kgf)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42772748
E32-SLSA3.175-50-M22
3.175
6.175
1.5
50
22
8
8.5
20
4
9
42
バランス値:0.4
4.4
-
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42772757
BT30-SLSA3.175-95-M42
3.175
6.175
1.5
95
42
31
10.6
25
4
9
119
バランス値:0.8
8.8
プルスタッド
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42772766
E40-SLSA3.175-50-M22
3.175
6.175
1.5
50
22
8
8.5
20
4
9
42
バランス値:0.7
4.4
-
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42772784
BT30-SLSA3.175-75-M22
3.175
6.175
1.5
75
22
31
8.5
25
4
9
99
バランス値:0.8
4.4
プルスタッド
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42772818
E25-SLSA3.175-35
3.175
6.175
1.5
35
17
8
8
18
4
9
29
バランス値:0.37
3.5
-
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42772827
E50-SLSA3.175-80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42772845
E25-SLSA3.175-50
3.175
6.175
1.5
50
32
8
9.6
18
4
9
44
バランス値:0.39
6.6
-
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42772775
A40S-SLSA3.175-60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
46,000
取扱い終了
返品不可
42772793
E50-SLSA3.175-60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
42772809
E32-SLSA3.175-70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
42772836
A40S-SLSA3.175-80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
48,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください