伸晃
スタンド ラップツールホルダー
使いたいときにさっと使える収納術。
設置場所を選ばないスリムなタテ型となっております。
引き出し型のキッチンにぴったり収まります。
調理台上でとても便利です。
材質
本体・仕切り板:ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
約460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×80×186
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42825354
ST-WKW
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください