伸晃
スタンド ペーパーホルダー
引き出しの中をスッキリ収納してキッチンをもっと使いやすく。
キッチンペーパーがサッと取り出せます。
便利な専用スタンドです。
材質
カバー:スチロール樹脂、ベース:ABS樹脂
質量(g)
約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×140×273
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42825363
ST-PHW
ホワイト
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
42825756
ST-PHBR
ブラウン
¥
1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください