サンコープラスチック
小物収納 シンクセルト B5-F
B5サイズの引き出し。
小物整理はもちろん、クリアファイルが入るので書類整理にも便利。
仕分けに便利なインデックスシール付き。
色
ホワイト
段数
1
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約635
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約240×326×155
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42827524
505865
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください