Thunderboltサンダーボルト - ギガビットEthernet変換アダプタ 1x USB 3.0ハブ搭載
Thunderbolt接続で、1 × Gigabit Ethernet &;amp; 1 × USB 3.0ポート(5Gbps)が利用可能
携帯性を最優先した本体一体型のThunderboltケーブルと小型で耐久性の高いケースデザイン
2つのPCI E×press専用レーンをもち(ポートあたり1つ)、最大10GbpsのThunderbolt データ転送速度に対応
サポートされているオペレーティングシステム上で、ネイティブドライバを使用したプラグ・アンド・プレイ式インストール
Ethernetポートは10/100/1000Mbps接続、全二重オペレーション、ジャンボフレーム(最大9.6K)をサポート
USB 3.0ポートはUASPをサポートするだけでなく、USB 2.0にも下位互換性あり
シルバーサンドブラスト加工とゴム製グリップ付きなので、Apple MacBookとの使用に最適
バスパワー駆動 - 外付け電源アダプタが不要
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980
USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応StarTech.com税込¥6,928¥6,298カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17






















