曜日別特売

ルーペ付らくらくオープナー

ルーペ付らくらくオープナー - スマイルキッズルーペ付らくらくオープナー - スマイルキッズルーペ付らくらくオープナー - スマイルキッズルーペ付らくらくオープナー - スマイルキッズルーペ付らくらくオープナー - スマイルキッズルーペ付らくらくオープナー - スマイルキッズ
(1件のレビュー)

拡大率:約3倍。プルタブ起こし、ペットボトル、ヨーグルト飲料、ゼリー飲料(大・小)に対応。マグネット付。

材質本体:ABS樹脂、ルーペ:PS樹脂寸法(mm)155×52×25質量(g)37耐熱温度(℃)80内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43102073ARP-02YE
1,000
669
736(税込)
3日以内出荷
43102089ARP-02PK
1,000
669
736(税込)
3日以内出荷
43102098ARP-02GN
1,000
669
736(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43102073
2021-08-21
用途: ペットボトル 缶をあけるのに使用
医療・福祉・介護関連業

年をとってきて指先に力が入りにくくなってきたので助かります。マグネットもついてるので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする