斎藤塗料
ユニットプライマー
ユニットプライマーは常温乾燥から焼付乾燥まで幅広い仕様に耐え、用途が飛躍的に広いオールラウンドプライマーです。
速乾性
常温乾燥から焼付乾燥まで対応
一回塗りで厚塗り可能
用途
鉄鋼構造物
配電盤
工作機械、産業機械、農機具
主な用途
鉄 、 電気亜鉛メッキ
特性
速乾
主成分
アルキド
仕様
乾燥方法:常温乾燥
規格
REACH規制(SVHC)対応
危険等級
Ⅲ
希釈
フタルサイトシンナー、ラッカーシンナー
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性
適合上塗り
#3000フラルサイト
内容量
1缶(16kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43330438
-
白
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330447
-
赤錆
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330456
-
鼠
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870