曜日別特売

プログラミングコントロールスイッチ ピジコン(PGCon)

プログラミングコントロールスイッチ ピジコン(PGCon) - アーテック[学校教材・教育玩具]プログラミングコントロールスイッチ ピジコン(PGCon) - アーテック[学校教材・教育玩具]プログラミングコントロールスイッチ ピジコン(PGCon) - アーテック[学校教材・教育玩具]プログラミングコントロールスイッチ ピジコン(PGCon) - アーテック[学校教材・教育玩具]プログラミングコントロールスイッチ ピジコン(PGCon) - アーテック[学校教材・教育玩具]プログラミングコントロールスイッチ ピジコン(PGCon) - アーテック[学校教材・教育玩具]

材質:ABS。サイズ:60×35×16mm

用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)60×35×16質量(g)24包装形態ヘッダー付PP袋入内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43369963153019
オープン
2,728
3,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする