アーテック[学校教材・教育玩具]
USBコードmicroB(80cm)
(1件のレビュー)
PGConをPCと接続するための専用ケーブル
材質:PVC。サイズ:Φ3.5×800mm
用途
プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。
セット内容
本体×1
材質
PVC
質量(g)
18
寸法(Φ×mm)
3.5×800
包装形態
ヘッダー付PP袋入
アズワン品番
64-8311-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43369979
153028
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください