ポリ袋 ダストカート用 0.03mm厚 130L 1パック10枚入
(1件のレビュー)ダストカートに最適な容量130Lのポリ袋です。
- 用途
- ごみ処理など
- 材質
- LLDPE(低密度ポリエチレン)
- 厚さ(mm)
- 0.03
- 色
- 透明
- 容量(L)
- 130
- 寸法(縦×横)(mm)
- 1200×1100
- 内容量
- 1パック(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
ポリ袋・ゴミ袋 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43391645 | - | 43391618 | - | ![]() | ポリ袋 ダストカート用 | モノタロウ | 1パック(10枚) | ¥449 税込¥494 | サイズが1200x1000mm (120L)になります。 |
商品レビュー
対象商品 : 43391645
2021-06-05
用途: 小物の整理
若干厚みが少なく,心細い感じがします.
個人使用だと,そこまで数はいらないので,もう少し厚いのがいいかと思います.
あと,あけにくいです.
























![エンボス加工手さげポリ袋 LLサイズ 80枚入り FIN-1085LL ファイン[日用品] エンボス加工手さげポリ袋 LLサイズ 80枚入り FIN-1085LL ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82542541-260817-04.jpg)
