ポリ袋 ダストカート用 0.03mm厚 130L 1パック10枚入
(1件のレビュー)
取扱い終了
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
43391645
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ダストカートに最適な容量130Lのポリ袋です。
用途
ごみ処理など
材質
LLDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.03
色
透明
容量(L)
130
寸法(縦×横)(mm)
1200×1100
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43391645
-
43391618
-
ポリ袋 ダストカート用
モノタロウ
1パック(10枚)
¥
449
税込
¥
494
サイズが1200x1000mm (120L)になります。