ハンドルバーマウント

ハンドルバーマウント PENTAX(ペンタックス)

丸い棒状のものを挟んで固定して撮影できます。

質量(g)約66 外形寸法(mm)約66(幅)×113.5(高)×41.5(厚) 対応機種WG-60/WG-M2/WG-M1/WG-4/WG-3/WG-2/WG-1/WG-50/WG-40/WG-30/WG-20/WG-10 適合パイプ径(Φmm)直径20~35 内容量1個
注意
※WG-M1・M2を除くWGシリーズのカメラは直接固定できませんので、必ず別売の「WGホルダー O-CH1470」に装着してから取り付けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43412006 O-CM1472
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする