下村工業 下村工業の 厨房用品 下村工業の キッチン・調理用品 下村工業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ 味わい食房ナイロン菜ばしトング 味わい食房ナイロン菜ばしトング 注文コード 43414368 揚げ物、天ぷらに使える樹脂製トング。 ふっ素樹脂加工のフライパンにもキズ付けにくくフライパンが長持ちする 材質樹脂部:ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)、柄:ステンレス鋼 寸法(mm)20×320 質量(g)66 耐熱温度(℃)200 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ANS-225 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 43414368 ANS-225 ¥1,100 ¥729 ¥729 ¥802 (税込) 6日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 18-0万能トング(板バネ式)大 TKG 税込¥659 ¥599 バスケットへ 18-0万能トング(板バネ式)中 TKG 税込¥582 ¥529 バスケットへ 18-0万能トング(板バネ式)小 TKG 税込¥384 ¥349 バスケットへ 18-0 スパゲティトング 山儀工業所 税込¥527 ¥479 バスケットへ シリコンキッチントング ブルー 大泉合成 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 18-8PPハンドル カラー万能トング ミニ(抗菌)ピンク 大泉合成 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 18-8PPハンドル カラー万能トング ミニ(抗菌)ブルー 大泉合成 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 18-8PPハンドル カラー万能トング ミニ(抗菌)イエロー 大泉合成 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 18-8PPハンドル カラー万能トング ミニ(抗菌)グリーン 大泉合成 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 18-8 ガオ ハンディトング ブラック 片力商事 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ EAトCO Shibolu S シボル エス しぼり器 EAトCO 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ENDO 抗菌・耐熱カラーパントング ホワイトサム 税込¥1,022 ¥929 18-0ミニ万能トング 日本メタルワークス 税込¥197 ¥179 バスケットへ 18-0 バネ無万能トング SUGICO(スギコ) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ たまごやきの達人 曙産業 税込¥703 ¥639 レトルトトング 田辺金具 税込¥703 ¥639 バスケットへ スタミナ天国 スマートトング ヨシカワ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ SENBUDO ステンレス菜箸トング300mm 仙武堂 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 18-8共柄ひしゃくD型グリップ(ハンドル全周溶接) SUGICO(スギコ) 税込¥12,078~ ¥10,980~ 18-8共柄ひしゃく(口付)D型グリップ(ハンドル全周溶接) SUGICO(スギコ) 税込¥13,178~ ¥11,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじトング・サーバー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります ピザカッター ターナー・ビーター スコップ・スクープ ヘラ・スパチュラ ひしゃく かき揚げリング・レードル お玉・レードル トング・サーバー 菜箸・揚げ物箸 しゃもじ あく取り・すくい網・かす揚げ 調理スプーン・サーバースプーン ツールスタンド シェアする マイページ 最近見た商品