曜日別特売

ヘルスシリコンチューブ

ヘルスシリコンチューブ - コクゴ
(1件のレビュー)

透明度が高く、外部から液の流れがわかります。
-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。

用途
輸液ラインの配管。
理化学分析、バイオ、製薬。
使用温度範囲(℃)-50~200
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43430565-1巻(100m)12100
18,00013,980
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
43430574-1袋(10m)1210
1,8001,498
1,268
アウトレット
1,395(税込)
当日出荷
残り3点です
43430583-1巻(100m)13100
22,00018,980
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
43430599-1袋(10m)1310
2,2001,698
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
43430608-1巻(100m)23100
25,00019,980
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
43430617-1袋(10m)2310
2,5002,198
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
43430626-1巻(100m)23.5100
28,60023,980
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43430635-1袋(10m)23.510
2,8602,298
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
43430644-1巻(100m)24100
31,00025,980
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
43430653-1袋(10m)2410
3,1002,498
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
43430669-1巻(100m)35100
32,00026,980
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
43430678-1袋(10m)3510
3,2002,698
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
43430687-1巻(100m)46100
38,00029,980
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
43430696-1袋(10m)4610
3,8003,198
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
43430705-1巻(50m)4850
46,00035,980
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
43430714-1袋(10m)4810
9,2007,798
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43430723-1巻(50m)41050
80,00059,980
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
43430739-1袋(10m)41010
16,00012,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43430748-1巻(80m)5780
40,00033,980
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
43430757-1袋(10m)5710
5,0004,298
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
43430766-1巻(50m)5950
55,00039,980
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
43430775-1袋(10m)5910
11,0007,998
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
43430784-1巻(50m)6850
27,00024,980
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
43430793-1袋(10m)6810
5,4004,698
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
43430809-1巻(50m)61050
63,00053,980
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
43430818-1袋(10m)61010
12,6009,998
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
43430827-1巻(40m)61240
82,80069,980
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
43430836-1袋(10m)61210
20,70017,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43430845-1巻(50m)71050
50,00039,980
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
43430854-1袋(10m)71010
10,0008,498
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
43430863-1巻(50m)81150
55,00043,980
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
43430879-1袋(10m)81110
11,0008,998
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
43430888-1巻(40m)81240
62,00047,980
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
43430897-1袋(10m)81210
15,50012,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43430906-1巻(50m)81450
136,000109,800
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
43430915-1袋(10m)81410
27,20024,980
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43430924-1巻(30m)91330
51,00039,980
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
43430933-1袋(10m)91310
17,00013,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43430949-1巻(20m)101420
37,00027,980
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
43430958-1袋(10m)101410
18,50014,980
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43430967-1巻(50m)5850
38,00029,980
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
43430976-1袋(10m)5810
7,6006,498
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
43430985-1巻(50m)51150
92,50069,980
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
43430994-1袋(10m)51110
18,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43430793
2022-10-15
用途: オゾン含有空気を通す用途
不動産業

・オゾン製造装置(オースリークリア)で製造したオゾン含有空気を通す為に購入しました。
・オースリークリアに付属のシリコーンチューブは、内径5mm, 外径7mmで圧力損失が大きく、つないで長く延ばせません。そのため、内径の大きな本品を使用したところ、計算通り圧力損失が小さく、良好でした。
・しかしチューブの肉厚が薄いため、直径5~6cmより強く曲げると、かくんと折れ曲がって通気しなくなります。そのため本チューブを何かに結んで止めることが難しく、使いづらい。強く曲げる可能性のある用途には、もっと肉厚のものが適していると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする