タバコのヤニや手あかもスッキリ! ・・・ 強力拭き取り用のウェットクリーニングティッシュ
用途強力拭き取り用:人・モノ・環境にやさしく汚れに強いウェットティッシュです。 ”たまには”のお掃除や、タバコのヤニが気になる場所のお掃除に最適です。 しつこい汚れにWの効果!! 1.[洗浄力がアップ!]洗浄に効果のあるマイナスイオンを多く含む、重曹電解水を使用 2.[すぐれた拭き取り効果!]すぐれた拭き取り性能を持つ、超極細繊維不織布を採用 吸油性もUp!! クリーニング効果が強力です。さらに、界面活性剤や溶剤系の成分を使用していないので、対象物の表面を傷めにくく、環境にもやさしいクリーナーです。 界面活性剤不使用 帯電防止効果あり お得な詰め替えあります。(型番:WC-JU50SP) 除菌効果あり材質アクリル系超極細繊維不織布寸法(mm)140×180(基布1枚あたり)枚数60枚主成分重曹電解水、リモネン、エタノール内容量1個