リュック 防水
(26件のレビュー)防水性のあるリュックです。
大容量で、靴やヘルメット、墜落制止用器具などを豊富に収納できます。
本体開口部は巻き取り式で面ファスナーで留めるタイプですので、物の出し入れがしやすいです。
前面に横入れ式のファスナーポケットと内側に大きめのポケット付き。
ショルダーベルト部は汗などで引っ付かないよう内側がメッシュ素材になっています。
上部に手提げに便利な持ち手が付いています。
- 用途
- 靴、ヘルメット、墜落制止用器具などの収納
- 特性
- 防水
- 材質
- PVCターポリン
- 幅(mm)
- 約300(底部)
- 高さ(mm)
- 約460
- 奥行(mm)
- 約200(底部)
- 最大容量(L)
- 約24
- 開口部(mm)
- 約170(ポケットファスナー寸法)
- ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
- (内ポケット)約270×290(外ポケット)約230×260
- 内容量
- 1個
※濡れた場合はそのまま放置せず、乾いた布などで水気を拭き取ってください。
※火を近づけたり、火の気のある場所には置かないでください。
※ショルダー部など突起部がエレベーターや電車の扉などに引っ掛からないよう十分注意してお使いください。


外側の大きなポケットはファスナーが縦向きで水が入りにくい防水性に優れた構造。
出し入れがしやすい上部の大きな開口部は、小さく2回たたんで面ファスナー付きのベルトで留める仕様で水の侵入を防ぎます。
幅広なショルダーベルトは、メッシュ素材なので汗などで蒸れにくくクッション性もあり、身体の前で止められるバックル付きです。
バッグ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44069753 | - | 50811444 | G330-2350 | ![]() | 防水素材バッグZAT リュックタイプ | モリト | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
開口部のベルクロが弱すぎて最初から使い物にならなかった(★1)を投稿したら反映されないので★5で投稿してみる。
★1の投稿で表示されているのは全体の一部で、実際の評価はもっと悪いと予測される。
在庫処分したいが故に悪い評価を隠しているようだ。
開口部のベルクロが弱すぎて全く使えない。
荷物を軽くしても背負った瞬間にベルクロが剥がれて開口する。
雨の日に使用し、中が濡れた。
開口部のベルクロが弱すぎて全く使えない。
荷物を軽くしても背負った瞬間にベルクロが剥がれて開口する。
雨の日に使用し、中が濡れた。
開口部をとめるマジックテープが弱すぎる。
軽い荷物を入れた際でも、背負った瞬間にベロっと剥がれる。
釣りで使った際は中に雨が入った。
街で使った際は常に開口していたので電車に乗車時等は後ろの人から中が丸見えになった。
防水バックとして機能性が高く、内容物が全く濡れないので、着替えや食料等の濡れては困るものを詰めて使用しました。
近海のジギング時の荷物入れ(釣具以外)に重宝しました。
コスパに優れるので、もう1個購入しようと考えています。
個体差があるのかもしれないが、本体開口部のマジックテープが全く役に立たなかった。購入当初こそ荷物の量を調節して何とか使用出来たが、背負うと直ぐにはがれる様になった。実質手提げでしか使えなかった。開口部をファスナーにするなど改善を求めます。モノタロウブランドを信じて購入したが、私には欠陥商品でした。
ご希望に添えず申し訳ございません。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
とても気に入ってます。が個人的にはもう少し横幅が欲しいです深さはちょっと深すぎかな。後は外側ポケットが後1つか2つ位欲しいです今の所防水性は問題ないです。後は耐久性かな実験中です
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 底面に芯材は入っているでしょうか。
- 回答:
- プラスチック製の板材が入っております。
- 質問:
- 與良違いのものはあるでしょうか。
- 回答:
- 現時点では取り扱いございません。
- 質問:
- カラーは黒のみでしょうか。
- 回答:
- 現時点では黒のみになります。















