ライトリーデイパック DEEP VIOLET
『ライトリーシリーズ』はハンズフリーでお出かけ派の方にピッタリのシリーズ。”軽さ”がポイントのライトリーデイパック。内側にはポケットが多数ついているのできれいに収納できます。男性でも持てるデザインなので、ご家族やパートナーとシェアしていただくのもおすすめです。両手があくので、傘をさす雨の日のお出かけも楽ちん。表地はさらっとした手ざわりの、水を弾きやすい生地です。13インチ(W380xD255)までのノートPC・タブレットを収納可。背中部分とポケットにウレタンが入っているので大事なPCを保護します。
- 用途
- お出かけや通勤、通学に。
- 仕様
- 外ポケット:1、内ポケット:6
- 色
- DEEP VIOLET
- 容量
- 約15L
- 質量(g)
- 400
- サイズ(cm)
- W27×H45×D13.5
- 内容量
- 1個
注意
※掲載画像には他カラーの商品が含まれています。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
バッグ の新着商品
カテゴリ


































