曜日別特売

サンセット 2ジップ スクールバックパック 22L

サンセット 2ジップ スクールバックパック 22L - MILANサンセット 2ジップ スクールバックパック 22L - MILANサンセット 2ジップ スクールバックパック 22L - MILANサンセット 2ジップ スクールバックパック 22L - MILANサンセット 2ジップ スクールバックパック 22L - MILANサンセット 2ジップ スクールバックパック 22L - MILANサンセット 2ジップ スクールバックパック 22L - MILANサンセット 2ジップ スクールバックパック 22L - MILAN

MILAN(ミラン)のサンセットシリーズの2ジップスクールバックパックです。ヨーロッパ、スペインの文具メーカー MILAN 。容量22Lで、フロントジップポケットや両サイドのベルクロポケットを備えています。内側にはノートパソコン収納用スリーブ付き。軽量で耐久性に優れたポリエステル生地を使用し、通学や通勤、普段使いに適しています。

質量(g)
390
容量(L)
22
縦(mm)
410
横(mm)
300
マチ(mm)
180
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MLN624605SNY 8195920681959206MLN624605SNYイエロー/ピンク
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
6日以内出荷
MLN624605SNPR 8195921581959215MLN624605SNPRライラック/ターコイズ
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする