曜日別特売

スリークデイパック BLUE

スリークデイパック BLUE - ヘミングススリークデイパック BLUE - ヘミングススリークデイパック BLUE - ヘミングススリークデイパック BLUE - ヘミングススリークデイパック BLUE - ヘミングススリークデイパック BLUE - ヘミングススリークデイパック BLUE - ヘミングススリークデイパック BLUE - ヘミングス

カジュアルすぎず、きちんとしたい日のコーデにもなじむ「スリーク」シリーズ。遮熱効果のある生地を内側に使用し、暑い日のお出かけにもぴったり。デイパックは荷物をしっかり収納できるうえ快適に背負うことができ、通勤から休日まで、毎日使いたくなるバッグです。

用途
お出かけや通勤、通学に。
仕様
外ポケット:ファスナーポケット1 、ボトルポケット2、 内ポケット:3
色
BLUE
容量
約13L
質量(g)
460
サイズ(cm)
W29×H40×D1
内容量
1個
注意
※掲載画像には他カラーの商品が含まれています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027693181095602
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする