曜日別特売

サンセット クラッシック バックパック 22L

サンセット クラッシック バックパック 22L - MILANサンセット クラッシック バックパック 22L - MILANサンセット クラッシック バックパック 22L - MILANサンセット クラッシック バックパック 22L - MILANサンセット クラッシック バックパック 22L - MILANサンセット クラッシック バックパック 22L - MILANサンセット クラッシック バックパック 22L - MILANサンセット クラッシック バックパック 22L - MILAN

MILAN(ミラン)のサンセットシリーズのバックパックです。ヨーロッパ、スペインの文具メーカー MILAN 。容量22Lで、フロントジップポケットや両サイドのベルクロポケットを備えています。内側背面にはノートパソコン収納用スリーブ付き。軽量で耐久性に優れたポリエステル生地を使用し、通学や通勤、普段使いに適しています。

質量(g)
390
容量(L)
22
縦(mm)
410
横(mm)
300
マチ(mm)
180
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MLN624605SNK1 8195917981959179MLN624605SNK1ブラック
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
6日以内出荷
MLN624605SN1GR 8195918881959188MLN624605SN1GRグリーン
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
6日以内出荷
MLN624605SN1P 8195919781959197MLN624605SN1Pピンク
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする