曜日別特売

1918 アーバンクラッシック 2ジップ バックパック 22L

1918 アーバンクラッシック 2ジップ バックパック 22L - MILAN1918 アーバンクラッシック 2ジップ バックパック 22L - MILAN1918 アーバンクラッシック 2ジップ バックパック 22L - MILAN1918 アーバンクラッシック 2ジップ バックパック 22L - MILAN1918 アーバンクラッシック 2ジップ バックパック 22L - MILAN1918 アーバンクラッシック 2ジップ バックパック 22L - MILAN1918 アーバンクラッシック 2ジップ バックパック 22L - MILAN1918 アーバンクラッシック 2ジップ バックパック 22L - MILAN

MILAN(ミラン)の1918シリーズの2ジップバックパックです。ヨーロッパ、スペインの文具メーカー MILAN 。容量22Lで、フロントジップポケットや両サイドのベルクロポケットを備えています。内側にはノートパソコン収納用スリーブ付き。軽量で耐久性に優れたポリエステル生地を使用し、通学や通勤、普段使いに適しています。430消しゴムデザインのキーホルダー付きです。

色
ネイビーブルー
質量(g)
420
容量(L)
22
縦(mm)
410
横(mm)
300
マチ(mm)
180
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81959161MLN624605SNCB
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする