スリークデイパック LIGHT GRAY
カジュアルすぎず、きちんとしたい日のコーデにもなじむ「スリーク」シリーズ。遮熱効果のある生地を内側に使用し、暑い日のお出かけにもぴったり。デイパックは荷物をしっかり収納できるうえ快適に背負うことができ、通勤から休日まで、毎日使いたくなるバッグです。
- 用途
- お出かけや通勤、通学に。
- 仕様
- 外ポケット:ファスナーポケット1 、ボトルポケット2、 内ポケット:3
- 色
- LIHT RAY
- 容量
- 約13L
- 質量(g)
- 460
- サイズ(cm)
- W29×H40×D1
- 内容量
- 1個
注意
※掲載画像には他カラーの商品が含まれています。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
バッグ の新着商品
カテゴリ


































