トクチオン粉剤2
だいず・キャベツなどに発生する広範囲の害虫に優れた効果を示します。
接触毒と食毒の作用を持ち、効果の発現はやや遅効的ですが、長期間効果が持続します。
普通物なので使いやすい薬剤です。
薬剤抵抗性が問題になってきているコナガに対しても優れた効果があります。
使用方法散布
有効成分プロチオホス (PRTR・1種)2.0%
適合作物キャベツ、ごぼう、みかん、だいず
農林水産省登録第(号)13425
適合病害虫コナガ、アオムシ 、ヨトウムシ 、ウワバ類 、アブラムシ類、ヒョウタンゾウムシ類、アザミウマ類、マメシンクイガ、シロイチモジマダラメイガ
毒劇区分普通物
剤形粉剤
内容量1個(3kg)