フレキシブル基板用端子

フレキシブル基板用端子 MAC8(マックエイト)

使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電流(A)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43668005 FR-2.6-1 端子本体:黄銅、菊ワッシャー:リン青銅、平ワッシャー:黄銅、ナット:黄銅 端子本体(ニッケル下地金メッキ)、菊、平ワッシャー、ナット(ニッケルメッキ) 7 2.6~2.7
オープン
1,798
1,978 (税込)
33日以内出荷

返品不可
43668014 FR-2.6-2 端子本体:黄銅、菊ワッシャー:リン青銅、平ワッシャー:黄銅、ナット:黄銅 端子本体(ニッケル下地金メッキ)、菊、平ワッシャー、ナット(ニッケルメッキ) 7 2.6~2.7
オープン
1,798
1,978 (税込)
33日以内出荷

返品不可
43668023 FR-2.6-3 端子本体:黄銅、菊ワッシャー:リン青銅、平ワッシャー:黄銅、ナット:黄銅、コンタクト部:材質 ベリリウム銅 端子本体(ニッケル下地金メッキ)、菊、平ワッシャー、ナット(ニッケルメッキ)、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 5 2.6~2.7
オープン
1,898
2,088 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43668039 FR-2-1 端子本体:黄銅、菊ワッシャー:リン青銅、平ワッシャー:黄銅、ナット:黄銅 端子本体(ニッケル下地金メッキ)、菊、平ワッシャー、ナット(ニッケルメッキ) 4 2.0~2.1
オープン
1,498
1,648 (税込)
11日以内出荷

返品不可
43668048 FR-2-2 端子本体:黄銅、菊ワッシャー:リン青銅、平ワッシャー:黄銅、ナット:黄銅 端子本体(ニッケル下地金メッキ)、菊、平ワッシャー、ナット(ニッケルメッキ) 3 2.0~2.1
オープン
1,498
1,648 (税込)
33日以内出荷

返品不可
43668057 FR-2-3 端子本体:黄銅、菊ワッシャー:リン青銅、平ワッシャー:黄銅、ナット:黄銅、コンタクト部:材質 ベリリウム銅 端子本体(ニッケル下地金メッキ)、菊、平ワッシャー、ナット(ニッケルメッキ)、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 1 2.0~2.1
オープン
1,898
2,088 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする