ポップリベット・ファスナー
HCリベット(スチール/スチール製)
座屈部でワークを引き付けたままフランジを絞り込むので、強い振動下でも緩みません。
リベット径(Φmm)
5.15
下穴径(Φmm)
5.3
引張強度(N)
8900
フランジ外径(Φmm)
13
せん断強度(N)
12500
内容量
1箱(2000本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カシメ板厚(mm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43826074
SHC-52M60
4.4~6.0
5.15
5.3
4.4~6.0
157-3780
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826083
SHC-52M76
6.0~7.6
5.15
5.3
6.0~7.6
157-3809
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください