ポップリベット・ファスナー
HSリベット(アルミ/アルミ製)AD-8120-AHS(1000本入り)
バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。
用途
構造体用
トラスコ品番
157-3795
リベット径(Φmm)
6.4
下穴径(Φmm)
6.6~7.0
リベット長さ(mm)
23.1
カシメ板厚(mm)
10.0~12.0
引張強度(N)
3500
フランジ外径(Φmm)
13.0
せん断強度(N)
4100
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43826099
AD-8120-AHS
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください