ポップリベット・ファスナー
HSリベット(スチール/スチール製)SD-632-HS(1000本入り)
バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。
用途
構造体用
トラスコ品番
157-3788
リベット径(Φmm)
4.8
下穴径(Φmm)
4.9~5.2
リベット長さ(mm)
12.4
カシメ板厚(mm)
1.2~3.2
引張強度(N)
4850
フランジ外径(Φmm)
9.5
せん断強度(N)
4750
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43826108
SD-632-HS
4.8
4.9~5.2
12.4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください