ポップリベット・ファスナー
HSリベット(皿頭スチール製)
バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。
用途
構造体用
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カシメ板厚(mm)
リベット長さ(mm)
フランジ外径(Φmm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
せん断強度(N)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43826117
SK-648-HS
3.2~4.8
14.0
8.2
4.8
4.9~5.2
4750
4850
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
90日以内出荷
返品不可
43826126
SK-664-HS
4.8~6.4
15.6
8.2
4.8
4.9~5.2
4750
4850
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826135
SK-858-HS
3.8~5.8
17.5
10.0
6.4
6.6~7.0
12000
9000
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください