ポップリベット・ファスナー
アルミHRタイプ ラージフランジリベット”(アルミ/スチール製)
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途
自動車板金、電機板金などに
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カシメ板厚(mm)
リベット長さ(mm)
フランジ外径(Φmm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
せん断強度(N)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43826144
TAP-D-43-HR-LF
1.0~4.8
11.2
9.6
3.2
3.4
690
1030
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
70日以内出荷
返品不可
43826153
TAP-D-54-HR-LF
1.6~6.4
14.0
12.0
4.0
4.2
1150
1680
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください