ポップリベット・ファスナー
アルミHRタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製)
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途
自動車板金、電機板金などに
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カシメ板厚(mm)
リベット長さ(mm)
フランジ外径(Φmm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
せん断強度(N)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43826239
TAP-K-44-HR
2.0~6.4
12.3
5.5
3.2
3.4
690
1030
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
60日以内出荷
返品不可
43826248
TAP-K-54-HR
2.5~6.4
14.0
6.2
4.0
4.2
1150
1680
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43826257
TAP-K-64-HR
3.0~6.4
14.6
8.6
4.8
5.0
1600
2360
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください