ポップリベット・ファスナー
ウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-6110-UGX(2000本入り)
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途
電気盤・筐体に
トラスコ品番
157-3818
リベット径(Φmm)
4.8
下穴径(Φmm)
4.9~5.1
リベット長さ(mm)
26.6
カシメ板厚(mm)
1.6~11.1
引張強度(N)
5330
フランジ外径(Φmm)
9.5
せん断強度(N)
6500
内容量
1箱(2000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43826309
SD-6110-UGX
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください