ポップリベット・ファスナー
ウルトラグリップリベット(ステンレス/ステンレス製)
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途
電気盤・筐体に
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
カシメ板厚(mm)
リベット長さ(mm)
フランジ外径(Φmm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
せん断強度(N)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43826336
SSD-6110-UG
1箱(2000本)
5.5~11.1
22.5
9.5
4.8
4.9~5.1
5780
4220
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826345
SSD-6110-UGX
1箱(2000本)
1.6~11.1
26.6
9.5
4.8
4.9~5.1
5780
4220
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826354
SSD-670-UG
1箱(2000本)
1.6~7.0
19.1
9.5
4.8
4.9~5.1
5780
4220
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826363
SSD-8160-UG
1箱(1000本)
9.0~16.0
31.3
13.0
6.4
6.6~7.0
10450
8000
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43826379
SSD-8160-UGX
1箱(1000本)
2.0~16.0
36.3
13.0
6.4
6.6~7.0
10450
8000
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください